シービージャパン
アニボール フタ付きステンレス保温マグ 370ml
大人もつかいたくなるアニマルキャラクターシリーズ
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂、アミノ樹脂、混合塗装)
高さ(mm)
105
質量(g)
250
縦(mm)
94
横(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13954091
-
ネコボール
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
13954100
-
イヌボール
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
13954109
-
シロクマボール
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください