シービージャパン
喉越しを楽しむジョッキ
雰囲気から味わえるハンドル付きジョッキタイプ
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工)
高さ(mm)
145
質量(g)
285
縦(mm)
75
横(mm)
107
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13954197
-
ブラック
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
13954206
-
ホワイト
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください