曜日別特売

コパン 蒸れにくいシリコン&コットンミトン

コパン 蒸れにくいシリコン&コットンミトン - シービージャパンコパン 蒸れにくいシリコン&コットンミトン - シービージャパンコパン 蒸れにくいシリコン&コットンミトン - シービージャパンコパン 蒸れにくいシリコン&コットンミトン - シービージャパンコパン 蒸れにくいシリコン&コットンミトン - シービージャパンコパン 蒸れにくいシリコン&コットンミトン - シービージャパン

電子レンジやグリルから安全に取り出せる

材質[表面外側]コットン、[表面内側]ポリエステル、[つかみ部分]シリコーンゴム、[詰物]コットン、不織布高さ(mm)35質量(g)120縦(mm)230横(mm)140耐熱温度(℃)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953881-
1,200
999
1,099(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする