シービージャパン
汁物に便利なあく取りスプーン
調理中のあく取りに便利なあく取りスプーン
材質
ステンレス
高さ(mm)
20
質量(g)
25
縦(mm)
195
横(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13953917
-
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください