シービージャパン
陶器のような保温ステンレスタンブラー300 ゆらぎ
全面セラミック塗装加工
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(セラミック塗装)
高さ(mm)
93
質量(g)
110
縦(mm)
72
横(mm)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13954249
-
グレー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
13954258
-
ピンク
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください