曜日別特売

香りを楽しむタンブラー

香りを楽しむタンブラー - シービージャパン香りを楽しむタンブラー - シービージャパン香りを楽しむタンブラー - シービージャパン

お酒の香りが堪能出来る広い飲み口

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工)高さ(mm)110質量(g)146縦(mm)78.5横(mm)78.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13954161-ブラック
2,500
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
13954170-ホワイト
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする