シービージャパン
コパン 鍋敷きになるシリコン&コットンミトン
鍋敷きとミトンの2WAY
材質
[表面]コットン、[裏面]シリコーンゴム、[詰物]コットン、不織布
高さ(mm)
10
質量(g)
95
縦(mm)
255
横(mm)
175
耐熱温度(℃)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13953890
-
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください