アメリカン電機
埋込コンセント
色
黒色
種類
埋込コンセント
電線接続方式
圧着端子式、引締式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
単重(g)
適合電線
適合圧着端子
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13960427
2110
53.6
1.6Φ~2Φ、2mm
2
、3.5mm
2
R2-4、R3.5-4
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13960436
2110-P
45
1.6Φ~2Φ、2mm
2
, 3.5mm
2
R2-4、R3.5-4
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13960445
2220
61.8
2Φ~2.6Φ、3.5mm
2
、5.5mm
2
(圧着端子式のみ)
R3.5-4、R5.5-4
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13960461
2220-P
53.3
2Φ~2.6Φ、3.5mm
2
、5.5mm
2
(圧着端子式のみ)
R3.5-4、R5.5-4
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意