曜日別特売

AG+ ハイパーソックス 3P

AG+ ハイパーソックス 3P - GEAR ROCKAG+ ハイパーソックス 3P - GEAR ROCKAG+ ハイパーソックス 3P - GEAR ROCKAG+ ハイパーソックス 3P - GEAR ROCKAG+ ハイパーソックス 3P - GEAR ROCKAG+ ハイパーソックス 3P - GEAR ROCKAG+ ハイパーソックス 3P - GEAR ROCKAG+ ハイパーソックス 3P - GEAR ROCK

Ag+(銀イオン)の効果で菌の増殖を抑制して嫌な臭いを消臭します
足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
高密度で編み上げることで強度を実現した高密度厚地編み

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
トレッキング
タウンユース
カジュアル
サイズF混率(%)綿・ポリエステル(抗菌加工)・ポリウレタン適合サイズ(cm)25~27内容量1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13959840RA-7100ネイビー
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
13959849RA-7100ブラック
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
13959858RA-7100Dグレー
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする