曜日別特売

快心地ソックス 5本指 4P

快心地ソックス 5本指 4P - ZIPLOA快心地ソックス 5本指 4P - ZIPLOA快心地ソックス 5本指 4P - ZIPLOA快心地ソックス 5本指 4P - ZIPLOA快心地ソックス 5本指 4P - ZIPLOA快心地ソックス 5本指 4P - ZIPLOA快心地ソックス 5本指 4P - ZIPLOA快心地ソックス 5本指 4P - ZIPLOA

綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
かかとがついているのでずれにくく足にフィットします
薄地なので重作業だけでなく事務などの軽作業でも着用いただけます

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
タウンユース
ビジネス
カジュアル
サイズF混率(%)綿・ポリエステル・ポリウレタン適合サイズ(cm)25~27内容量1セット(4足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13959456RK-5080ホワイト
880
879
967(税込)
3日以内出荷
13959465RK-5080ブラック
880
879
967(税込)
3日以内出荷
13959481RK-5080グレーMIX
880
879
967(税込)
3日以内出荷
13959490RK-5080ノウMIX
880
879
967(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする