曜日別特売

柔心地ソックス 4P

柔心地ソックス 4P - ZIPLOA柔心地ソックス 4P - ZIPLOA柔心地ソックス 4P - ZIPLOA柔心地ソックス 4P - ZIPLOA柔心地ソックス 4P - ZIPLOA柔心地ソックス 4P - ZIPLOA柔心地ソックス 4P - ZIPLOA柔心地ソックス 4P - ZIPLOA

綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
リブ編みなので重作業だけでなく事務などの軽作業でも着用いただけます

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
サイズF混率(%)綿・ポリエステル・ポリウレタン適合サイズ(cm)25~27内容量1セット(4足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13959070RK-2060モクMIX
880
879
967(税込)
3日以内出荷
13959079RK-2060グレーMIX
880
879
967(税込)
3日以内出荷
13959088RK-2060ノウMIX
880
879
967(税込)
3日以内出荷
13959097RK-2060カラーMIX
880
879
967(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする