ZIPLOA
クルーメッシュソックス 5本指 3P
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
全体がメッシュ素材なので通気性があります
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
サイズ
F
混率(%)
綿(抗菌加工)・ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25~27
内容量
1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13959429
RC-5030
ネイビー
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13959438
RC-5030
ブラック
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13959447
RC-5030
モクMIX
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください