ZIPLOA
快心地ソックス 4P
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
薄地なので重作業だけでなく事務などの軽作業でも着用いただけます
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
タウンユース
ビジネス
カジュアル
サイズ
F
混率(%)
綿・ポリエステル・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25~27
内容量
1セット(4足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13959106
RK-2080
ホワイト
¥880
¥
879
¥967
(税込)
3日以内出荷
13959115
RK-2080
ブラック
¥880
¥
879
¥967
(税込)
3日以内出荷
13959131
RK-2080
グレーMIX
¥880
¥
879
¥967
(税込)
3日以内出荷
13959140
RK-2080
ノウMIX
¥880
¥
879
¥967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください