曜日別特売

極耐久クルーメッシュソックス 3P

極耐久クルーメッシュソックス 3P - GEAR ROCK極耐久クルーメッシュソックス 3P - GEAR ROCK極耐久クルーメッシュソックス 3P - GEAR ROCK極耐久クルーメッシュソックス 3P - GEAR ROCK極耐久クルーメッシュソックス 3P - GEAR ROCK極耐久クルーメッシュソックス 3P - GEAR ROCK極耐久クルーメッシュソックス 3P - GEAR ROCK極耐久クルーメッシュソックス 3P - GEAR ROCK

足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、安全靴や登山靴など丈夫な靴との摩擦から足を守る底パイル仕様
甲部分の通気性を確保し、足のムレを解消する甲メッシュ仕様

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
トレッキング
タウンユース
カジュアル
サイズF混率(%)綿・ナイロン・ポリウレタン適合サイズ(cm)25~27内容量1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13960025RS-7730Lグレー
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
13960041RS-7730Dグレー
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
13960050RS-7730カラーMIX
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
13960016RS-7730ネイビー
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする