GEAR ROCK
極耐久ソックス 3P
足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、安全靴や登山靴など丈夫な靴との摩擦から足を守る底パイル+甲パイル仕様
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
トレッキング
タウンユース
カジュアル
サイズ
F
混率(%)
綿・ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25~27
内容量
1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13959980
RS-7720
ネイビー
¥1,080
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
13959989
RS-7720
Lグレー
¥1,080
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
13959998
RS-7720
Dグレー
¥1,080
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
13960007
RS-7720
カラーMIX
¥1,080
¥
999
¥1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください