オートリターンツマミ

オートリターンツマミ - 栃木屋

止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
ツマミと止め金具は連動します。
ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。
止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)]
TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。
(十字穴付きタッピンねじは付属します)

材質合成樹脂タイプ簡易ロック型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
注意
※ケースとツマミは、抜け止めリテーナによる仮止め状態のため、止め金具の取り付け時には、ツマミが脱落せぬ様、ツマミを図示の方向に押さえた状態で作業して下さい。
※また、タッピンねじは下穴に対して垂直に締結して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962597TL-428-R-H
オープン
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする