曜日別特売

ゴム足

ゴム足 - 栃木屋

ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。
ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。
難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。

用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
全14種類を絞り込む
高さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
推奨ねじ
許容荷重(N[kgf])
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962920TM-TP-1509M3 なべ89(9.1)15
オープン
46
51(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962929TM-TP-16010M3 なべ105(10.7)16
オープン
46
51(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962938TM-TP-18011M3 なべ110(11.2)18
オープン
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962947TM-TP-20012M3 なべ123(12.5)20
オープン
59
65(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962956TM-TP-20117M4 なべ115(11.7)20
オープン
66
73(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962965TM-TP-23014M4 なべ186(19)23
オープン
66
73(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962981TM-TP-25015M4 なべ194(19.8)25
オープン
84
92(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962990TM-TP-29019M4 なべ259(26.4)29
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962999TM-TP-32015M4 なべ372(37.9)32
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963008TM-TP-32120M5 なべ356(36.3)32
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963017TM-TP-32525M5 なべ329(33.5)32
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963026TM-TP-35020M5 なべ502(51.2)35
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963035TM-TP-40023M5 なべ532(54.2)40
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963051TM-TP-45027M5 なべ670(68.3)45
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする