ソレノイドラッチ(自己保持型)

ソレノイドラッチ(自己保持型) - 栃木屋

自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。
施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。
非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。
各電圧対応品を取り揃えております。
鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。

用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ストローク(mm)7タイプ自己保持型、非常解除機能付き型種類定格:間欠定格機能鍵付き吸引力(N[kgf])1.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
注意
※キーを使用し、非常解錠が可能です。ただしキーを使用しての施錠は行えません。
※キーは本図の位置のみ抜差し可能です。(一点抜き)
※納品時のラッチ位置は解錠位置、施錠位置どちらの場合もあります。
※通電動作時はラッチへの負荷を取り除いてください。
※本品をM3ねじにて固定する際には、ねじ先端が部番6:ソレノイドに接触しないよう注意してください。
※製品に対し、強い衝撃や振動が加わることが想定される使用状況の場合は、実使用状態にて評価を実施し、衝撃や振動によって、ラッチが施錠位置から解錠位置に移動しないことを確認してください。(自己保持型の特性による意図しない動作の確認。)
※本品に連続で1分間以上通電しないでください。発熱により破損の恐れがあります。通電時間以上の通電を行った際は、ソレノイドコイルが十分に冷めてから使用してください。
※「通電・非通電の繰り返し数が多い」使用状況の場合は、実使用状態にて評価を実施し、異常がないかを確認してください。(温度上昇の影響を確認。)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962631TL-442-1-12VDC12
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962640TL-442-1-24VDC24
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962649TL-442-1-6VDC6
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする