栃木屋
超重量用ステンレスアジャスター
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途
半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他
材質
ステンレス
タイプ
オールステンレス標準型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※本品には潤滑剤を塗布していますが性能に問題はありません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
ねじ径
垂直許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13962780
TM-372S-11
130
161
M20
17.5(1783)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962789
TM-372S-13
180
211
M20
17.5(1783)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962798
TM-372S-3
120
143
M12
8.9(907)
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962807
TM-372S-4
150
173
M12
8.9(907)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962816
TM-372S-6
100
128
M16
12.5(1274)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962825
TM-372S-7
130
158
M16
12.5(1274)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13962841
TM-372S-9
180
208
M16
12.5(1274)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください