栃木屋
ステンレスガタレスヒンジ
ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。
用途
屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置
材質
ステンレス
タイプ
クリーン型(防塵型)ガタレス型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※蓋1枚に対し、2個以下のヒンジでご使用ください。
※ヒンジ1個で使用する場合は、同軸上に軸受けを設けてください。
※熱影響を受ける処理は行わないでください。(溶接、焼付塗装等)
※樹脂部品の変形によりヒンジ性能に影響を与える恐れがあります。
※参考扉重量は蝶番を2個使用した場合の値です。
※強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13963078
TH-189SUS-1
78
50
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963087
TH-189SUS-2
62
42
1.5
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963096
TH-189SUS-3
50
26
2
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください