防塵マグネットキャッチ

防塵マグネットキャッチ - 栃木屋

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。
本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。

機能
防塵(クリーンルーム)
水周り
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質合成樹脂タイプ密閉型吸着力(N[kgf])3.9(0.4)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
注意
※取付にはM3サラ小ねじを使用し、キーパー側取付パネルの取付穴には面取り(C0.5以上)を施して下さい。
※本体取付用M3サラ小ねじの締付トルクは、0.2N・m(2.0kgf・cm)としネジロック等の緩み止め処置を施して下さい。
※閉扉時に大きな衝撃が加わらぬよう、ご使用下さい。
※本体のみご使用の場合、吸着させる対象によって、吸着力が仕様に記載の数値とは異なる恐れがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962588TL-376W-H
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする