FP-871B 折りたたみワイドペダル

FP-871B 折りたたみワイドペダル - FEIMIN

踏み面が広く、さらに折り畳めてコンパクトにできるペダル。

用途小径車、一般車向けペダル厚さ(mm)21寸法(mm)90×85ブラック質量(g)約365(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962046FP-871B
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする