FP-889ZU ワイドペダル

FP-889ZU ワイドペダル - FEIMINFP-889ZU ワイドペダル - FEIMINFP-889ZU ワイドペダル - FEIMIN

幅広&薄い踏み面画特徴のペダル。

厚さ(mm)20寸法(mm)120×110ブラック質量(g)約310(ペア)材質(ボディ)樹脂スピンドルボロン軸受種類ZUブッシュ内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13962037FP-889ZU
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする