曜日別特売

5MP アナログボックスカメラ

5MP アナログボックスカメラ - WISENET

QHD (2560 x 1440,)の解像度
0.16 Lux@F1.2 (Color), 0.009 Lux@F1.2 (B/W)
デイナイト(ICR), DWDR,モーション検知
最大伝送距離500m
電源:24VAC,12VDC
消費電力:Max3.6W
重量:186g

寸法(mm)68.4 × 59.6 × 92.7質量(g)186内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13961617HCB-7000
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする