曜日別特売

薄型ダンパー

薄型ダンパー - 栃木屋
(1件のレビュー)

オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。

用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
注意
※TM-381は廃止品TM-316と類似しておりますが、仕様や一部の寸法等は異なりますので、代替品とされる場合はご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格トルク(mN・m[gfcm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13963297TM-381-12.5(24.5)
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963306TM-381-24.0(39.2)
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963315TM-381-37.0(68.6)
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
13963331TM-381-410.0(98.1)
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 古いラジカセのカセットドア修理
製造業

SONYの古いラジカセCFD-K10のカセットドア修理に使用しました。
古いラジカセのカセットドアは、このロータリーダンパーがゆるゆるか、固着して開かないものがほとんどで、なんとか交換できないか探していました。
この商品は寸法も同一で、回転の硬さの刻印もオリジナルのものと一致し、完璧でした。
この部品を使っているラジカセはかなりあるので広めたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする