KTC
12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット
全長180mmでボディ形状に合わせた専用設計。
RV車に最適なロングサイズ。
エクステンションバー不要のロングサイズで作業性アップ。
メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法S(mm)
22(六角)
全長(mm)
180
寸法D1(mm)
29.5
寸法D2(mm)
22
質量(g)
360
寸法H(mm)
27
内容量
1個
注意
※ホイールナット専用に作られているため、構造上、耐荷重が低くなっている。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
全長(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13967217
B38ZL-22H
22(六角)
180
29.5
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る