曜日別特売

12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット

12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット - KTC12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット - KTC12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット - KTC12.7sq.ホイールナット専用ロングソケット - KTC

全長130mm(セミロング)でボディ形状に合わせた専用設計です。
トルクレンチと併せて使用することで使いやすさが向上。
メッキナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。

用途自動車のホイールナットの緩め、締めに使用する専用ソケットレンチです。全長(mm)130寸法D2(mm)22内容量1個
注意
※ホイールナット専用に作られているため、構造上、耐荷重が低くなっている。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13967199B38ZM-17H2602217(六角)24
4,660
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13967208B38ZM-19H2302419(六角)26
4,660
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする