ホイールセットボルト ホイールボルト車専用

ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 - Meltec(大自工業)ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 - Meltec(大自工業)ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 - Meltec(大自工業)ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 - Meltec(大自工業)ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 - Meltec(大自工業)ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 - Meltec(大自工業)
(2件のレビュー)

ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り
輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!
ホイールをラクラク脱着!
2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!
ホイール取り付け時の位置合わせ
ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。
ホイールの脱落を防止
2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる
ボルトサイズ:M14xP1.5
長さ:約150mm

材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)内容量1個
注意
※【安全警告】
※子どもや乳幼児に手を触れさせないようご注意ください。
※本製品を1本だけで使用すると、ホイール脱着時にホイールの内側がブレーキキャリパー、ブレーキディスク等に接触し、キズがつく恐れがあります。
※【使用上の注意】
※使用用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を装着する前に、ボルト・ピッチサイズを確認してください。
※本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 ねじ山がつぶれる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13966465MT-10
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: タイヤ交換のサポート治具として使用

夏タイヤ⇔スタッドレス交換のため、年2回しか使わない。
ボルトをねじ込むのは、少し面倒ではあるが、その分、力作業が減り
結果的に作業が楽になる。

1が参考にしています
2025-07-30
用途: タイヤ交換のサポート治具として使用

サポートボルトの着脱が少し面倒だが、これが
有る無しでは作業性が随分違う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする