Meltec(大自工業)
トルクレンチ ミニ
車のメンテナンスに!
オイル交換・ブレーキ整備・プラグ交換などの整備に
用途に応じて適正トルク値で締め付けが可能
差込角:9.5mm
トルク測定範囲:19~110N・m
国内メーカー保証1年
収納ケース付き
材質
(本体)カーボンスティ―ル
質量(g)
800
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
370x35x33
内容量
1個
注意
※【安全警告】
※本製品は、仮止めされたボルト・ナットを適正トルク値で締め付ける工具です。仮止め作業の際は、レンチ等をご使用ください。
※絶対に分解や改造をしないでください。
※グリップや手に油・グリス等がついたままで作業しないでください。作業中に手が滑り、事故やケガの原因となります。
※長時間放置した場合、トルク値が変動する恐れがあります。その際は点検をしてください。
※本製品を、使用用途以外の用途で使用しないでください。ケガや破損の原因となります。
※トルクレンチは精密工具です。乱暴に取り扱ったり、落下させたりしないでください。トルク精度の異常、ケガや破損の原因となります。
※パイプや工具等を併用して、過度に力を加えないでください。ケガや故障・破損の原因となります。
※【使用上の注意】
※本製品はナットの最終的な締付け作業の際に使用します。仮止めや取外しの作業にはご使用できません。目的以外の使用は絶対にしないで下さい。
※本製品をご使用になる前に、必ず通常のレンチなどでボルト、ナットを仮止めしてください。締付け作業には使用しないでください。
※締付けトルクは、締付ける箇所によりことなりますので、メーカーやディーラー、また取付る部品の取扱説明書などでご確認ください。
※トルク設定する際は、必ず、締付け箇所の設定値を確認し、ストッパーの固定、および解除の確認をして下さい。
※ナットの締め過ぎには十分注意して下さい。また、アルミ製のオイルパンや貫通式のホイールナットの場合は、特に締付け過ぎにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13966490
F-94
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください