曜日別特売

【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort

【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip Comfort - Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip Comfort - Goodyear【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip Comfort - Goodyear

当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)
1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ説明】
高い静粛性とシャープなハンドリングを高次元でバランス。エレガントな乗り心地と走りの歓びを叶えるコンフォートタイヤ。
【特徴・性能】
優れた燃費性能を実現 グレード「AA」を獲得
摩耗を抑える構造がロングライフ性能に貢献
専用のショック吸収構造で上質な乗り心地を実現
優れた排水性によりウエット性能が向上

用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort内容量1セット(4本)
注意
※タイヤのみの商品です。アルミホイールは付属されていません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
適合ボディタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13967418EfficientGrip Comfort165/45R16 74V1651645軽自動車
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967427EfficientGrip Comfort165/50R15 73V1651550軽自動車
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967436EfficientGrip Comfort165/50R16 75V1651650軽自動車
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967445EfficientGrip Comfort165/55R15 75V1651555軽自動車
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967461EfficientGrip Comfort195/45R17 81W1951745乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967470EfficientGrip Comfort205/45R17 88W2051745乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967479EfficientGrip Comfort205/55R16 91V2051655乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967488EfficientGrip Comfort215/40R18 89W2151840乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967497EfficientGrip Comfort215/45R17 91W2151745乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967506EfficientGrip Comfort205/50R17 95V2051750乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967515EfficientGrip Comfort225/40R18 92W2251840乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967531EfficientGrip Comfort225/45R19 96W2251945乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967540EfficientGrip Comfort225/55R19 99V2251955乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967549EfficientGrip Comfort225/60R18 100V2251860乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967558EfficientGrip Comfort235/55R19 101W2351955乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13967567EfficientGrip Comfort245/40R20 99W2452040乗用車
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする