JAPPY
カラーワイヤー
色
被覆:青色
長さ(m)
300
引張強度(N)
260~590/mm2
被覆材
ポリ塩化ビニル
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
芯線径(Φ)
被覆外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13966770
JCW1.2B-300
なまし鉄線
5
1.47mm
2.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
13966779
JCW1.6B-300
芯線:なまし鉄線
3
1.10mm
1.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
返品不可
13966788
JCW2.0B-300
なまし鉄線
5
1.47mm
2.3
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください