JAPPY
自然給排気用フラット型ガラリ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
開口面積(cm
2
)
金網
適合パイプ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13966831
UK-FEN100BJ-MA
相当:26.47
#12
100
¥
3,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13966840
UK-FEN150BJ-MA
相当:26.47
#12
100
¥
6,240
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
13966849
UK-FSN100BJ-MA
相当:18.51
(メッシュ)♯10
100
¥
3,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
13966858
UK-FSN150BJ-MA
相当:38.95
(メッシュ)♯10
150
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
13966867
UK-FSEN100MJ-MA
相当:18.51
(メッシュ)♯10
100
¥
3,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13966876
UK-FSEN100BJ-MA
相当:18.51
(メッシュ)♯10
100
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13966885
UK-FSEN150MJ-MA
相当:38.95
(メッシュ)♯10
150
¥
5,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
13966901
UK-FSEN150BJ-MA
相当:38.95
(メッシュ)♯10
150
¥
5,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください