WAKO(和光商事)
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIX
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。
もっとも新しいスピンドルウェッジ。
中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
用途
※伐木用のくさびとなります。
幅(mm)
130
全長(mm)
270
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
30
適合レンチ
MAKITA TW700シリーズ/TW1001シリーズ
入数(個)
1
内容量
1個
取扱説明書:
(0.75MB)
注意
※本商品はインパクトレンチが必要となる商品です。
※インパクトレンチは、マキタ 【 TW700シリーズ/TW1001シリーズ 】 以上の性能を持つレンチのご使用を推奨いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13964715
BA700070
¥
75,800
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった