曜日別特売

業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー

業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー - 東進電機工業業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー - 東進電機工業業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー - 東進電機工業業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー - 東進電機工業

PoE給電ポート搭載
4KIPカメラに対応
P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定
標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能
簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化
マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス
圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約

付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)内容量1個
関連資料:(0.23MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
電源
チャンネル数
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13964758NVRーUHD04P約1370最大約65DC48V 1.35A4chNVR-UHD04P
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964767NVRーUHD08P約1490最大約75DC52V 1.8A8chNVR-UHD08P
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする