三恵ネット
モヘア
「モヘア粘着テープ付汎用タイプ」はパイル(毛状)が気密材なので、合成ゴム系に比べて動作性に優れています。
用途
粘着テープは韓国の3M社製の粘着力が優れたテープになり、簡単にサッシの上で強力に接着できます。
材質
ポリプロピレン
形態
ボビン巻き
注意
※モヘア挿入用の溝が無いサッシに取り付けることができるので、網戸とサッシの間から虫の侵入を防ぎます。またお風呂のドアや網戸枠の隙間テープにもお使い頂けます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
高さ(mm)
タイプ
テープ長さ(m)
ベース幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13981235
A6040-3P-GY
1巻(350m)
GY(グレー)
毛:4
接着テープ付きタイプ、植毛:3列
350
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981251
A6040-3P-BW
1巻(350m)
BW(ブラウン)
毛:4
接着テープ付きタイプ、植毛:3列
350
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981260
A6060-3P-GY
1巻(350m)
GY(グレー)
毛:6
接着テープ付きタイプ、植毛:3列
350
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981269
A6060-3P-BW
1巻(350m)
BW(ブラウン)
毛:6
接着テープ付きタイプ、植毛:3列
350
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981278
A6080-2P-BR
1巻(300m)
BR(ブロンズ)
毛:8
接着テープ付きタイプ、植毛:2列
300
6
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981287
A6090-4P-GY
1巻(250m)
GY(グレー)
毛:9
接着テープ付きタイプ、植毛:4列
250
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981296
A6090-4P-BW
1巻(250m)
BW(ブラウン)
毛:9
接着テープ付きタイプ、植毛:4列
250
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981305
A60110-2P-BR
1巻(200m)
BR(ブロンズ)
毛:11
接着テープ付きタイプ、植毛:2列
200
6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981321
A60120-4P-GY
1巻(200m)
GY(グレー)
毛:12
接着テープ付きタイプ、植毛:4列
200
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981330
A60120-4P-BW
1巻(200m)
BW(ブラウン)
毛:12
接着テープ付きタイプ、植毛:4列
200
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981339
A9090-3P-GY
1巻(100m)
GY(グレー)
毛:9
接着テープ付きタイプ、植毛:3列
100
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981348
A9090-3P-BK
1巻(100m)
BK(ブラック)
毛:9
接着テープ付きタイプ、植毛:3列
100
9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981357
A9090-4P-GY
1巻(100m)
GY(グレー)
毛:9
接着テープ付きタイプ、植毛:4列
100
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981366
A9090-4P-BR
1巻(100m)
BR(ブロンズ)
毛:9
接着テープ付きタイプ、植毛:4列
100
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981375
A9090-4P-BK
1巻(100m)
BK(ブラック)
毛:9
接着テープ付きタイプ、植毛:4列
100
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981391
A9090-4P-BW
1巻(100m)
BW(ブラウン)
毛:9
接着テープ付きタイプ、植毛:4列
100
9
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません