曜日別特売

モヘア

モヘア - 三恵ネットモヘア - 三恵ネットモヘア - 三恵ネットモヘア - 三恵ネットモヘア - 三恵ネット

[Dタイプモヘア」は押し出し成型品で、パイル(毛)を超音波で溶着した製品で押し出し材であるため、ベース寸法が均一で形材等への挿入が容易です。

用途作業性に優れ、抜群の復元性、耐水性を兼ねそろえたパイル気密材です。材質ポリプロピレン形態ボビン巻き
注意
※アルミサッシ、網戸、ドア、引戸、シャッター等のすき間防止やガタツキ防止、防塵、防虫効果を発揮します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
タイプ
テープ長さ(m)
ベース幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13981400D3550-1P-BK1巻(500m)BK(ブラック)毛:5押出ベース(D)タイプ、植毛:1列5003.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
地域運賃
13981409D3570-1P-BK1巻(500m)BK(ブラック)毛:7押出ベース(D)タイプ、植毛:1列5003.5
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981418D3590-1P-BK1巻(400m)BK(ブラック)毛:9押出ベース(D)タイプ、植毛:1列4003.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981427D35120-2P-BK1巻(300m)BK(ブラック)毛:12接着テープ付きタイプ、植毛:2列3003.5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981436D35200-2P-BK1巻(150m)BK(ブラック)毛:20押出ベース(D)タイプ、植毛:2列1503.5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981445D37150-1P-BK1巻(200m)BK(ブラック)毛:15押出ベース(D)タイプ、植毛:1列2003.7
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
地域運賃
13981461D4580-1P-BK1巻(400m)BK(ブラック)毛:8押出ベース(D)タイプ、植毛:1列4004.5
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
地域運賃
13981470D4580-2P-GY1巻(400m)GY(グレー)毛:8押出ベース(D)タイプ、植毛:2列4004.5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする