トーホーエイド
コンテナ運搬用台車
1辺オープン(下向き)型のため、積載物を取り出しやすいです。
天板材質はスチールで頑丈のため、現場での作業にも最適です。
キャスターはエラストマーのため、滑らかで静音性も優れています。
用途
コンテナ運搬用台車
質量(kg)
4.8
色
ホワイト
材質(車輪)
エラストマー
耐荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
440
キャスター径(Φmm)
50
材質(天板)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音性
荷台寸法(奥行)(mm)
670
内容量
1台
注意
※キャスターはリベット取付の為交換不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13964986
TO2-440670W50
¥
6,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください