曜日別特売

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S SNS35S-45

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S SNS35S-45 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール SNS35S SNS35S-45 - LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。

A203.2B304.8F412.7D212.7C406.4E301.6G425.4移動距離(mm)330.2質量(kg/ペア)0.92耐荷重(N/ペア)402レール長さ(mm)457.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13969518SNS35S-45
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする