LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 3506G 3506G-14
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B
203.2
F
311.1
C
304.8
E
200
G
323.8
移動距離(mm)
279
質量(kg/ペア)
0.68
耐荷重(N/ペア)
363
レール長さ(mm)
356
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969071
3506G-14
¥1,100
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください