LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 3506G 3506G-16
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B
254
F
361.9
C
355.6
E
250.8
G
374.6
移動距離(mm)
305
質量(kg/ペア)
0.77
耐荷重(N/ペア)
382
レール長さ(mm)
406
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969098
3506G-16
¥1,300
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください