スライドレール 3506G 3506G-26

スライドレール 3506G 3506G-26 - LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。

A304.8B508F615.9D314.3C609.6E504.8G628.6移動距離(mm)483質量(kg/ペア)1.27耐荷重(N/ペア)235レール長さ(mm)660内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139692993506G-26
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
139692993506G-26378961173506G-263506G-26 スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) 37896117スライドレール 3506GLAMP(スガツネ工業)1本
1,998
税込2,198
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする