曜日別特売

スライドレール C2721 C2721-40

スライドレール C2721 C2721-40 - LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。

A265B345D345C360E360移動距離(mm)296質量(kg/ペア)0.6耐荷重(N/ペア)206レール長さ(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13969159C2721-40
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13969159C2721-4009374294C2721-40C2721-40 スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業) 09374294スライドレール C2721LAMP(スガツネ工業)1個
1,498
税込1,648
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする