曜日別特売

スライドレール C201 C201-18

スライドレール C201 C201-18 - LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。

A203.2B304.8F412.7D212.7C406.4E301.6G425.4移動距離(mm)328質量(kg/ペア)0.91耐荷重(N/ペア)402レール長さ(mm)457.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13969509C201-18
2,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13969509C201-1809373576C201-18C201-18 スライドレール C201 LAMP(スガツネ工業) 09373576スライドレール C201LAMP(スガツネ工業)1個
2,598
税込2,858
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする