LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C201 C201-24
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A
279.4
B
457.2
F
565.1
D
288.9
C
558.8
E
454
G
577.8
移動距離(mm)
430
質量(kg/ペア)
1.18
耐荷重(N/ペア)
294
レール長さ(mm)
609.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969710
C201-24
¥3,480
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください