曜日別特売

スライドレール C2721 C2721-30

スライドレール C2721 C2721-30 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2721 C2721-30 - LAMP(スガツネ工業)

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。

A190B245D245C260E260移動距離(mm)221質量(kg/ペア)0.44耐荷重(N/ペア)235レール長さ(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13969107C2721-30
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする