LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C2721 C2721-35
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A
225
B
295
D
295
C
310
E
310
移動距離(mm)
259
質量(kg/ペア)
0.52
耐荷重(N/ペア)
226
レール長さ(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969150
C2721-35
¥1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください