LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 3522G 3522G-16
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B
250.8
D
374.6
C
361.9
移動距離(mm)
424.6
質量(kg/ペア)
1.68
耐荷重(N/ペア)
500
レール長さ(mm)
406
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969491
3522G-16
¥2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください