LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C301 C301-12
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B
149.2
D
273
C
260.3
移動距離(mm)
327
質量(kg/ペア)
1.36
耐荷重(N/ペア)
785
レール長さ(mm)
304.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969536
C301-12
¥2,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください