LAMP(スガツネ工業)
スライドレール 3522G 3522G-28
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
339.7
B
555.6
D
679.4
C
666.7
移動距離(mm)
729.8
質量(kg/ペア)
2.87
耐荷重(N/ペア)
294
レール長さ(mm)
711
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969841
3522G-28
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください