LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C301 C301-20
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
238.1
B
352.4
D
476.2
C
463.5
移動距離(mm)
530
質量(kg/ペア)
2.27
耐荷重(N/ペア)
637
レール長さ(mm)
508
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969685
C301-20
¥3,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください